KOTAČ ZA NAMJEŠTAJ-ROTIRAJUĆI-TVRDI-?25MM-50KG

br. art.  683 567042
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
4 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 4
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

KOTAČI ZA NAMJEŠTAJ

Rotirajući

Tvrda gazna površina, za tekstilne podove

• Materijal: čelik/plastika

• Površina: nezaštićena

• Boja: crna

• Širina kotača: 25 mm

• Promjer kotača: 25 mm

• Visina: 36 mm

• Tip prihvata: K