KOTAČ ZA NAMJEŠTAJ-ROTIRAJUĆI-MEKAN-?2X25MM-70KG

br. art.  683 567045
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
4 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 4
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

KOTAČI ZA NAMJEŠTAJ

Rotirajući

Mekana gazna površina, za kamene, drvene, popločene podove ili ostale netekstine podove

• Materijal: čelik/plastika

• Površina: nezaštićena

• Boja: crna

• Širina kotača: 25 mm

• Promjer kotača: 25 mm

• Visina: 36 mm

• Tip prihvata: K