KOTAČ BEZ KOČNICE, MEKAN, Ø 50 MM

br. art.  683 567060
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
4 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 4
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

KOTAČI ZA NAMJEŠTAJ

• Materijal: visokokvalitetna plastika, crna, sa skrivenom čeličnom osovinom kotača

• Promjer kotača 40 mm i 50 mm

Mekana gazna površina, za kamene, drvene, popločane podove ili druge netekstilne podove

• Nosivost po kotaču 30 kg (Ø 40 mm) i 50 kg (Ø 50 mm