KOSARA ZA KUTNI ELEM. CLASSIC 450 MM DESNI, KROM

br. art.  683 599245DK
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

IZVLAČNA KOŠARA ZA KUTNI ELEMENT CLASSIC

Dvostruki kutni mehanizam s unutarnjim košarama na izvlačenje zajedno s prihvatnikom fronte

• Mehanizam s vodilicom za veće nosivosti zajedno sa sustavom mekog zatvaranja
• Unutarnje košare su opremljene sa sustavom soft-close
• 3D podešavanje fronte
• Maksimalna nosivost po košari: 9 kg (unutarnja), 7 kg (vanjska)
• Vanjska gornja košara može se podesiti po visini
• Ugradbena dubina: 505 mm
• Ugradbena visina: 670 mm