POKR. KAPA ZA NOSAČ VIS. DONJ. EL. LIJEVA, BIJELA

br. art.  683 712143
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 20
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

NOSAČ ZA VJEŠANJE ELEMENTA

Za viseće podne elemente

• Nosivost: 240 kg po paru

• Materijal: pocinčan čelik

• Minimalna debljina od samo 10 mm, na taj način samo malo zadebljava bočnu stranicu i plastičnom kapicom pokriva u lijepom obliku

• Vrlo jednostavna i brza montaža

• Šina za vješanje s osiguranjem od podizanja, zbog čega je nehotično podizanje korpusa isključeno

• Komotne mogućnosti podešavanja sprijeda

• Podešavanje po visini 22 mm

• Podešavanje po dubini 19 mm