POKR. KAPA ZA NOSAČ VIS. DONJ. EL. LIJEVA, NIKL
br. art. 683 712145
Nije dostupno Transportno pakiranje 20
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
NOSAČ ZA VJEŠANJE ELEMENTA
Please login to Webshop to report a bug
Za viseće podne elemente
• Nosivost: 240 kg po paru
• Materijal: pocinčan čelik
• Minimalna debljina od samo 10 mm, na taj način samo malo zadebljava bočnu stranicu i plastičnom kapicom pokriva u lijepom obliku
• Vrlo jednostavna i brza montaža
• Šina za vješanje s osiguranjem od podizanja, zbog čega je nehotično podizanje korpusa isključeno
• Komotne mogućnosti podešavanja sprijeda
• Podešavanje po visini 22 mm
• Podešavanje po dubini 19 mm