KUT.OKR. OKOV 3/4 VS COR WHEEL PRO-SET1-KROM-800MM
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
OKRETNI OKOV ZA KUTNI ELEMENT VS COR WHEEL PRO
Police u ¾ kruga
• Rješenje za bolje iskorištenje prostora pohrane u kutnim elementima
• Okrugle police s drvenim dnom
• Savršen pristup pohranjenim predmetima
• Police pridržava poprečni nosač
• Mehanika je skoro sasvim oku nevidljiva
• Moguća primjena u standardnom korpusu
• Stabilizira korpus
• Stabilan okvir, praškasto lakiran u bijeloj boji RAL 9010
• Trajna zaštita
• Jednostavno održavanje
Polica s drvenim dnom i okolnom ogradom od čelične žice Ø 7 mm, kromiranje s visokim sjajem
• Atraktivan izgled
Čvrsto dno cijelom površinom, bijele boje, debljina 16 mm
• Velika površina za odlaganje
• Maksimalno iskorištenje prostora za pohranu u kutnom elementu
Dno se police može pozicionirati na raznim visinama, ovisno o visini korpusa
• Izmjena moguća bilo kada zbog 40 mm rupičastog rastera
• Maksimalno iskorištavanje raspoloživog prostora
• Moguća je i naknadna montaža
Isporuka je moguća u dvije širine korpusa: 800 x 800 i 900 x 900 mm
Svaka je okrugla polica opteretiva težinom do 27,5 kg


