SET-SLIDEBOX-H84-550

br. art.  684 318107
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

• Potpuna izvlaka, nosivost 35 kg
• Ispitano na 60 000 ciklusa
• Integrirani sustav ublaživanja
• Integrirano podešavanje visine ± 2 mm i bočno podešavanje 1 mm

Sadržaj isporuke:
1 x par H84 stranice
1 x par držača drvene poleđine
1 x par vodilica
1 x par pokrivene kapice
1 x par prednji učvršćivač za ugradnju vijcima