Ako samo jedan proizvod u košarici ima cijenu od 0,00 €, molimo da ga uklonite.
Molimo osvježite stranicu i pokušajte ponovno kasnije u slučaju da niti jedan proizvod nema cijenu. Za sve ostale upite kontaktirajte nas na onlineshop@wuerth.com.hr.
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
ORGAAER „SPEED OFFICE“
Podešavanje visine 8,5 Dubina korpusa 540 mm Ugradbena širina 416 mm
• Površina: srebrnosiva (slična RAL 9006) ili crna (slična RAL 9005)
• S Nova Pro punim izvlačenjem (nosivost 40 kg) ili Dynamic djelomičnim izvlačenjem (nosivost 25 kg) za lagano otvaranje
• Sa sistemom prigušivanja Soft-close ili automatikom uvlačenja Self.close
• Kompletni montažni set
• Predmontirane vodilice, jednostavna montaža
• Vodilica za material, uvijek s djelomičnim izvlačenjem