ORGAAER SET-LADICA-CRNA-W800-L300MM-SOFTCL

br. art.  684 603120
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

ORGAAER ŠIROKA LADICA

Širina korpusa 800 mm 

• Površina: srebrno siva (slična RAL 9006) ili crna ( slična RAL 9005)

• S Nova Pro vodilicom s potpunom izvlakom

Za lagano otvaranje

• Sa sistemom za prigušivanje Softclose, Tipmatic ili automatikom za uvlačenje Self-close

• Široka ladica, predmontirana, uklj. podnicu 6,5 mm, prevučena plastikom u crno ili sivo

Jednostavna montaža