IZVL. KOL. ZA VISOKI EL. 300MM-H1540-1790MM-PREMEA

br. art.  684 901712
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

IZVLAČNA KOLONA ZA VISOKI ORMAR

VS Tal Larder Spin

• Nosivost 120 kg

• Po visini podesiv izvlačni okvir, montaža kopčom

Fleksibilna visina ormara

Jednostavno pričvršćivanje kopčama bez upotrebe alata

• Trodimenzionalno namještanje fronte

Tolerancije nastale prilikom proizvodnje mogu se jednostavno kompenzirati

• Izvlačna kolona se nakon potpunog izvlačenja može okrenuti u desnu ili lijevu stranu

Korisnik može birati koja pozicija mu je praktičnija za pristup sadržaju

• Stabilizacija fronte pomoću letvica fronte

• Samostalno uvlačenje od dimenzije 40 mm, s integriranim zračnim prigušivačem

Nježno zatvaranje vodilice

U zatvorenom stanju se izvlaka neće samostalno otvoriti

• Varijabilne visine okvira od 1290 do 1540 mm, te od 1790 do 2240 mm

• Ujednačena, visokokvalitetna, dvostruko praškasto lakirana površina okvira i fronte

• Košare od čelične žice Ø 7 mm, kromiranje s visokim sjajem

Mogućnost namještanja košara od 64 mm

Košare su učvršćene kopčama pa čvrsto stoje na mjestu, ne miču, ne prevrću niti lupaju kod otvaranja i zatvaranja

Jednostavno namještanje košara

• Različite vrste košara

Saphir krom: Košare od čelične žice Ø 7 mm, kromiranje s visokim sjajem

Premea krom: polica od čelične žice Ø 7 mm, kromiranje s visokim sjajem, s drvenim dnom, bijele boje

• Korpusi širine 300 i 400 mm

• Dubina ugradnje barem 500 mm