3D SPOJNICA 1130 ZA VRATA-134x24-ALU
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
3D SPOJNICA ZA VRATA - MODEL 1130
Skrivena spojnica za vrata
• Prikladno za vrata debljine od min. 30 mm
• Ukupna duljina spojnice 134 mm
• Dubina 21 mm
• 3D sustav za podešavanje S.T.A.R.S.
• Kut otvaranja 180°
• Nosivost: 2 spojnice do 40 kg, 3 spojnice do 60 kg
• Jednostavna instalacija i simetrija za utor
• Revidirano u estetici i radu: elegantna i otporna na oksidaciju zbog novog vanjskog kućišta od pocinčanog zamka
• Zglob je razvijen za bolju izvedbu: glatko kretanje, izuzetno precizan, izdržljiv i certificiran za vrata širine do 1.000 mm
Područje primjene
• Za stambena i uredska vrata
• Prikladno za vrata od drvenog, aluminijskog i čeličnog materijala
Prilikom odabira odgovarajućih spojnica potrebno je uzeti u obzir sljedeće varijable da bi sustav radio ispravno i učinkovito, te da bi se spriječio bilo kakav kvar
• Dimenzije vrata
• Težina krila vrata
• Način uporabe i učestalost otvaranja
• Položaj i ugradnja spojnica
• Zatvarač vrata i druga dodatna oprema
• Automatski ili poluautomatski sustav otvaranja
Spojnice se posebno dodatno naprežu
• Povećanjem težine vrata
• Smanjenjem omjera visine/širine odn. Povećanjem širine vrata u odnosu na visinu vrata
• Tablice nosivosti za svaki proizvod dostupne su u katalogu, tehničkim listovima i uputama za uporabu. Informacije u tablicama pružaju krajnjem korisniku jasne smjernice za određivanje pravog modela spojnica, pravilne kombinacije i pozicije cijelog sustava.


