3D SPOJNICA 1131 ZA VRATA-160X32-NIKL
br. art. 687 381131N
Nije dostupno Transportno pakiranje 9
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Skrivena spojnica za vrata
• Prikladno za vrata debljine od min. 38 mm
• Ukupna duljina spojnice 160 mm
• Dubina 29 mm
• 3D sustav za podešavanje S.T.A.R.S.
• Kut otvaranja 180°
• Nosivost: 2 spojnice 80 kg, 3 spojnice 120 kg
• Jednostavna instalacija i simetrija za utor
• Revidirano u estetici i radu: elegantna i otporna na oksidaciju zbog novog vanjskog kućišta od pocinčanog zamka Zglob je razvijen za bolju izvedbu: glatko kretanje, izuzetno precizan, izdržljiv i certificiran za vrata širine do 1.000 mm


