ZATVARAČ VRATA-KLIZNA VODIL.-GTS620-BIJELA-VEL.1-3
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Würth GTS 620 je univerzalni nadvratni zatvarač
Univerzalni nadvratni zatvarač vrata s kliznom vodilicom, pogodan za ugradnju u sve četiri montažne varijante za vrata širine do 950 mm
Univerzalna primjena: Mogućnost ugradnje u sve četiri montažne varijante, što omogućuje fleksibilnost pri instalaciji.
Podesiva snaga zatvaranja: Veličina zatvarača EN 2-4 omogućuje prilagodbu snage zatvaranja prema potrebama.
Kvalitetni materijali: Izrađen od aluminijskog kućišta s kliznom vodilicom, osiguravajući dugotrajnost i pouzdanost.
Varijante montaže: Suprotna strana šarki: standardna montaža
Suprotna strana šarki: gornja montaža
Strana šarki: gornja montaža (Kut otvaranja: 180°)
Strana šarki: standardna montaža (Kut otvaranja: 140°)
S montažnom osnovnom pločom