KLJUČ ZA IZMJENU CILINDAR BRAVE-PLAST-CRVENI
br. art. 688 190201
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Ključ za određivanje dužine cilindra, plastični, crveni
Please login to Webshop to report a bug
§Materijal: plastika@Boja: crvena§Ključem se mjeri dužina od osovine brave do ruba štita§Za debljinu trna 6 - 10 mm
Preporuka za upotrebu: ubaciti ključ za mjerenje u PZ otvor brave sa vanjske strane tako duboko dok se zasun ne aktivira. Očitati dužinu na skali ključa za mjerenje. Potrebno je uzeti u obzir da cilindar može maksimalno da prelazi preko štita 3 mm. Postupak je potrebno ponoviti sa unutrašnje strane. U slučaju da štit još nije montiran, debljina štita se mora uzeti u obzir.