KOMPLET ZA IZVLAČENJE UDUBINA NA KAROSERIJI

br. art.  691 500111
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM
Sistem za izvlačenje udubina tehnikom ljepila

Lijepljenjem adaptera za izvlačenje mogu se izravnati manja zaobljena udubljenja i izbočine na različitim materijalima.

Prednosti: 
Ne uklanja neoštećeni lak
➔ nema naknadnog lakiranja (Uspjeh popravka bez naknadnog lakiranja ovisi o kvaliteti laka i rukovanju u toku radnog postupka.) 

Nije potrebno uklanjati unutarnje obloge ili odvajati akumulator
➔ nema demontiranja i ponovnog montiranja

Nema izgaranja stražnje strane lima
➔ nije potrebno zaštitno premazivanje stražnje strane lima

Minimalan razvoj temperature omogućuje rad na kritičnim mjestima
➔ univerzalna mogućnost primjene, npr. spremnik za gorivo na motociklu, spremnici od plemenitog čelika itd.

Adapteri s velikom površinom omogućuju ravnomjerno izvlačenje udubljenja na limu u prvobitni položaj
➔ nema stvaranja bradavica kao kod metoda točkastog varenja

Sadržaj:
Set za izvlačenje udubina na karoseriji sadrži sve nužne alate i pomoćna sredstva za popravak osim električnih uređaja.

Primjena adaptera:
Pet različitih adaptera u setu omogućavaju korisniku optimalan učinak na malim, velikim, zaobljenim i uzdužnim izbočinama i udubljenjima. Adapteri se mogu nakon uporabe ponovno primjenjivati.

Primjena na slijedećim materijalima: 
Lakirane površine
Neizolirani ili pocinčani čelični lim
Plemeniti čelik
Aluminij
Za debljine lima 0,5 - 2 mm