UPUŠTAČ DIN335C HSS TiN 90ST 20,5mm ZEBRA

br. art.  694 02020
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM
90°, s tri oštrice

• DIN 335 oblik C (okrugla osovina)
• CBN (cubical boron nitride) naoštren
• U jednoj radnoj etapi mogu se izvesti uklanjanje hrapavih rubova, upuštanje i spuštanje bez izlaženja
• Poseban način šiljenja omogućuje nečujan rad, glatke površine i izvrsno uklanja strugotine uz istovremeno produljenje vijeka trajanja
• Prilaže se tablica s brojem okretaja.

Konično glodalo titan-nitrid, HSS
• Rezna brzina i pomak naprijed povećavaju se za do 100%
• Produljenje vijeka trajanja za dvostruko ili četverostruko