Konično glodalo - titan-nitrid - HSS
Dostupni broj proizvoda: 5
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Šifra artikla Naziv artikla
694 02008 UPUŠTAČ DIN335C HSS TiN 90ST 8,3mm ZEBRA
694 02012 UPUŠTAČ DIN335C HSS TiN 90ST 12,4mm ZEBRA
694 02016 UPUŠTAČ DIN335C HSS TiN 90ST 16,5mm ZEBRA
694 02020 UPUŠTAČ DIN335C HSS TiN 90ST 20,5mm ZEBRA
694 02025 UPUŠTAČ DIN335C HSS TiN 90ST 25,0mm ZEBRA
Please login to Webshop to report a bug