BRZI SPOJNI ELEMENT-MS-13MM
br. art. 699 1213
Prijavite se za prikaz cijena
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
• Vrlo brzo spajanje
• Univerzalno
• Zatvorena čahura za otpuštanje, zbog čega prljavština ne ulazi na unutarnju stranu
• Kaljeni sigurnosni valjčići, tako da je oprema otporna na trošenje
• Može se primijeniti u kombinaciji sa čeličnim spojnicama
• Nema korozije
Spojni elementi su od sjajnog mjeda
• Opruge i opružni prsteni su od nehrđajućeg čelika
• Radni tlak je 0–70 bara
• Otpornost na temperaturu: -20 °C do +100 °C
• Univerzalno
• Zatvorena čahura za otpuštanje, zbog čega prljavština ne ulazi na unutarnju stranu
• Kaljeni sigurnosni valjčići, tako da je oprema otporna na trošenje
• Može se primijeniti u kombinaciji sa čeličnim spojnicama
• Nema korozije
Spojni elementi su od sjajnog mjeda
• Opruge i opružni prsteni su od nehrđajućeg čelika
• Radni tlak je 0–70 bara
• Otpornost na temperaturu: -20 °C do +100 °C