USISAVAČ-MOKRO/SUHI-EL-ISS30-L-INDUSTRIJSKI-AUTOM.

br. art.  701 1330
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Univerzalni, za gradilište osposobljen usisavač s L certifikacijom i automatskim čišćenjem filtera

Certifikacija za prašinu razreda L
Zajamčeni stupanj odvajanja prašine od 99 %, sukladno EN 60335-2-69

Mogućnost odlaganja i pričvršćenja za Würth kovčege sustava
Plosnata glava spremnika

Dodatni dijelovi poslagani na uređaj i uvijek na dohvat ruke
Integrirani prihvat za mlaznicu za fuge i spojnice za alat s brzim priključcima, fleksibilni spremnik za crijevo i kabel za struju

Optimalan za primjenu na gradilištima
Čvrsti spremnik s branikom i velikim, stabilnim, metalnim kotačima

Antistatički pripremljen
Preko uzemljenog priključnog nastavka i u sadržaju isporuke sadržanoj vodljivoj opremi, statički naboji se odvode i na taj je način osigurana zaštita od elektrostatičkog nabijanja

Jednostavno korištenje i upravljanje različitih funkcija
Uključeno/isključeno, 15 s/ 60 s regulacija čišćenja filtera i sklopka za regulaciju broja okretaja

Rad ugodan za korisnika u spoju s Powertools
Utičnica s Hall osjetnikom za automatsko prepoznavanje Powertoola, na taj se način usisavačem može upravljati putem priključenog električnog alata.

Područje primjene
Idealno za stolare, instalatere električnih instalacija, glavna građevinska/ pomoćna zanimanja, parketare i keramičare, kao i za cjelokupni automobilski sektor.

Automatski sustav čišćenja filtera
• Papirnati plosnati presavijeni filter automatski se čisti zračnim udarom, zavisno od odabira vremenskog intervala (15 ili 60 sekundi)
• Osigurava dugi rad bez prekida
• Niska zvučna kulisa
• Dugi rok trajanja filtera
• Niski troškovi održavanja

3 godine jamstva na pogreške u proizvodnji i materijalu
Izuzeta su oštećenja koja se svode na neprimjereno korištenje, preopterećenje ili nepridržavanje uputa za uporabu.