Ako samo jedan proizvod u košarici ima cijenu od 0,00 €, molimo da ga uklonite.
Molimo osvježite stranicu i pokušajte ponovno kasnije u slučaju da niti jedan proizvod nema cijenu. Za sve ostale upite kontaktirajte nas na onlineshop@wuerth.com.hr.
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
AKUMULATORSKI radio za gradilište BR 18-DAB+ M-CUBE®
Robustan i svestrano primjenjiv akumulatorski radijski uređaj za gradilište sa snažnim zvukom. Napajanje je moguće po izboru putem 18-voltne M-CUBE® baterije ili priloženog mrežnog adaptera koji omogućava kontinuirano napajanje
Različiti načini reprodukcije za raznolik glazbeni program:
• DAB/DAB+
• FM
• Bluetooth
• AUX
• USB
Optimalan zvučni doživljaj za različite primjene zahvaljujući unaprijed definiranim postavkama za podešavanje tona i snažnom zvučnom sustavu
• 2 x 2“ zvučnika za visoke i srednje tonove, pojedinačne snage 10 W
• 1 x 6“ niskotonac (Subwoofer), snage 30 W
Različite mogućnosti povezivanja s vanjskim uređajima
• USB priključak tipa A (5V / 2A) za punjenje prijenosnih uređaja i reprodukciju s USB medija kapaciteta do 64 GB
• USB priključak tipa C (9V / 2A) za brzo punjenje prijenosnih uređaja
• AUX-in utičnica za reprodukciju glazbe putem priloženog AUX kabela
Gumirano kućište, s IPX5 stupnjem zaštite
Izbornik na 28 jezika koji omogućava dodatne sistemske postavke, poput:
• Namještanja alarma u stanju mirovanja
• Podešavanja svjetline zaslona
• Automatskog traženja stanica