RADIO BR 18-DAB+M-CUBE

br. art.  701 458000
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

AKUMULATORSKI radio za gradilište BR 18-DAB+ M-CUBE®

Robustan i svestrano primjenjiv akumulatorski radijski uređaj za gradilište sa snažnim zvukom. Napajanje je moguće po izboru putem 18-voltne M-CUBE® baterije ili priloženog mrežnog adaptera koji omogućava kontinuirano napajanje

Različiti načini reprodukcije za raznolik glazbeni program:

• DAB/DAB+

• FM

• Bluetooth

• AUX

• USB

Optimalan zvučni doživljaj za različite primjene zahvaljujući unaprijed definiranim postavkama za podešavanje tona i snažnom zvučnom sustavu

• 2 x 2“ zvučnika za visoke i srednje tonove, pojedinačne snage 10 W

• 1 x 6“ niskotonac (Subwoofer), snage 30 W

Različite mogućnosti povezivanja s vanjskim uređajima

• USB priključak tipa A (5V / 2A) za punjenje prijenosnih uređaja i reprodukciju s USB medija kapaciteta do 64 GB

• USB priključak tipa C (9V / 2A) za brzo punjenje prijenosnih uređaja

• AUX-in utičnica za reprodukciju glazbe putem priloženog AUX kabela

Gumirano kućište, s IPX5 stupnjem zaštite

Izbornik na 28 jezika koji omogućava dodatne sistemske postavke, poput:

• Namještanja alarma u stanju mirovanja

• Podešavanja svjetline zaslona

• Automatskog traženja stanica