Tiha, prikladna električna turpija za brušenje, poliranje, skidanje srha i satiniranje na teško dostupnim mjestima bez iskakanja trake.
Elektronika za stalni pogon
Za ujednačeni broj okretaja, neovisno o opterećenju
Brzina trake za podešavanje
Elektronika za reguliranje omogućuje podešavanje brzine trake od 6,5 do 15,5 m/s
Meki start
Zaštita korisnika i stroja
Brusna poluga okretna za 360°
Brusna poluga uvijek osigurava optimalno upravljanje strojem i stav kod rada te stoga osigurava udoban rad.
Kontaktna poluga s drškom
Dodatna drška na izmjenjovoj kontaktnoj poluzi omogućuje točan rad i dobro upravljanje.
3 godine jamstva na pogreške kod proizvodnje i na materijalu
Isključena su oštećenja koja se mogu povezati s neprikladnom uporabom, preopterećenjem ili nepridržavanjem Uputa za uporabu.
Područje primjene:
Za bravare, alatničare, proizvođače kalupa, stolare i limare, kao i za obrađivače inoksa i mehaničarske radionice
Napomena
Navedne titrajne emisijske vrijednosti mjerene su prema normiranom postupku ispitivanja i mogu se koristiti za uspoređivanje električnog alata s nekim drugim električnim alatom. Nadalje se mogu koristiti za jedinstveno uvodno ocjenjivanje izloženosti. Na električnoj je turpiji moguće koristiti brusne trake do širine od 19 mm, međutim Würth isporučuje brusne trake samo do širine od 16 mm.