Ako samo jedan proizvod u košarici ima cijenu od 0,00 €, molimo da ga uklonite.
Molimo osvježite stranicu i pokušajte ponovno kasnije u slučaju da niti jedan proizvod nema cijenu. Za sve ostale upite kontaktirajte nas na onlineshop@wuerth.com.hr.
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Snažna brusilica za beton od 1.700 W, za brušenje i skidanje betona, podnih obloga i nanosa na tvrdim podlogama.
Visoka produktivnost
• Jakih 1.700 W, uz istovremeno malu težinu
Moguća obrada odgovarajućeg materijala i rad u blizini ruba
• Regulacija broja okretaja omogućuje broj okretaja koji odgovara materijalima, a koji i pod opterećenjem ostaje konstantan
• Segment za preklapanje omogućuje rad blizu ruba i uza zid
Sustav s malo prašine
• Opružni vijenac s četkama na zaštitnom pokrovu prilagođava se svakoj površini i visini segmenta i u kombinaciji s pokrovom za usisavanje i priključenim usisavačem osigurava efikasno usisavanje
Optimalno korištenje stroja
• Ergonomska lučna drška za sigurno i ravnomjerno vođenje kod brušenja.
3 godine jamstva na pogreške u proizvodnji i materijalu
Izuzete su štete koje se mogu povezati s nepravilnom primjenom, preopterećenjem ili nepridržavanjem uputa za uporabu.
Napomena
Koristiti samo s usisavačima razreda zaštite od prašine M.