Ako samo jedan proizvod u košarici ima cijenu od 0,00 €, molimo da ga uklonite.
Molimo osvježite stranicu i pokušajte ponovno kasnije u slučaju da niti jedan proizvod nema cijenu. Za sve ostale upite kontaktirajte nas na onlineshop@wuerth.com.hr.
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Laserski daljinomjer WDM 9–24
Visoko precizni laserski daljinomjer sa zaslonom osjetljivim na dodir, mjerenjem u slici, Bluetooth-om; digitalnim ciljnikom za mjerenja na otvorenom.
Vrlo precizna mjerenja čak i pri sunčevoj svjetlosti
• Ugrađena kamera u boji omogućuje digitalno dohvaćanje/određivanje cilja
• 4x zoom za jednostavno povećanje cilja
Intuitivno rukovanje i jednostavno očitavanje iz svake pozicije
• Grafički prikaz vođenja kroz izbornik na zaslonu u boji s ekranom osjetljivim na dodir, omogućuje jednostavno korištenje daljinomjera
• Pomoću ugrađenog žiroskopa, zaslon prati svaki smjer okretanja uređaja
• Dodatna bočna tipka "ON" za lakše mjerenje u horizontalnom položaju
Jednostavan prijenos podataka
• Izravan prijenos u Microsoft Word i Excel putem Bluetootha pametnim telefonom, tabletom ili računalom kako bi se izbjegle greške ručnog unosa i prijenosna podataka
• Kompatibilan s Würth-WDM aplikacijom
Robustan, kompaktan i praktičan uređaj
• Produženi 50 mm sklopivi završetak omogućuje mjerenje iz utora ili kutova
• Mogućnost pričvršćivanja uređaja na stative (1/4" navoj za prihvat) omogućuje neizravna mjerenja za visoke/povišene udaljenosti
Opsežne mogućnosti mjerenja
• Senzor kroz 360° nagiba omogućuje dodatne neizravne mogućnosti mjerenja (mjerenje visine, duljine krova i nagiba)
• Jednostruko mjerenje udaljenosti, kontinuirano mjerenje, Min/Maks. mjerenje, površina, volumen, kut prostora, površina trokuta, neizravna horizontalna udaljenost, mjerenje u slici, mjerenje nagiba, Pitagorin izračun, funkcija iskolčavanja, brojčanik, zbrajanje, oduzimanje, djelomično mjerenje površina
• Moguće pohranjivanje slike mjerenja
• Umjesto odbrojavanja, opcija pokretanja mjerenja zamahom ruke