Ako samo jedan proizvod u košarici ima cijenu od 0,00 €, molimo da ga uklonite.
Molimo osvježite stranicu i pokušajte ponovno kasnije u slučaju da niti jedan proizvod nema cijenu. Za sve ostale upite kontaktirajte nas na onlineshop@wuerth.com.hr.
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
ROTACIJSKI LASER SET RL1-18
Posebno koncipiran za unutarnji i vanjski prostor. Izuzetno robustan, izdržljiv i jednostavan za korištenje. Staklenim vlaknima ojačano kompozitno kućište čini RL1-18 apsolutnim uređajem za građevinu.
Za horizontalne radove u zatvorenom i na otvorenom
Moguća ručna funkcija nagiba u jednoj osi
Maksimalna brzina vrtnje 2000 okretaja u minuti
• Rotirajuća zraka postaje precizna linija na zidu
Način skeniranja za povećanu vidljivost u nepovoljnim uvjetima
Automatsko praćenje visine
• Sprječava pogreške u niveliranju uzrokovane vjetrom, mekim površinama i udarcima o stativ
Ušteda vremena
• Automatsko samoniveliranje u nekoliko sekundi
Razred zaštite IP 55
• Zaštita od prašine, zaštita od vodenog mlaza
Trajanje baterije 30 h (Li-Ion baterija)
• Punjenje uređaja moguće je putem utičnice za punjenje