OKASTO-VILIČASTI KLJUČ-KRATKI VK28 ZEBRA
br. art. 713 30128

Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
OKASTO-VILIČASTI KLJUČ
Please login to Webshop to report a bug
Izvedba: metrička, kratki oblik
• Pogon: prstenasta strana POWERDRIV®, 12-kutna
• Norma: DIN 3113B / ISO 3318 / 7738
• Materijal: krom-vanadij-čelik
• Površina: kromirana, glave i prsten polirani
• Geometrija: prstenasta strana 15° pod kutom, položaj čeljusti 15°
Ključ je 12-kutni na prstenastoj strani, s položajem čeljusti od 15°, čime se omogućava optimalni odnos s drškom. Time nastaje minimalni zakretni kut.
Kut prstenastog ključa od 15° omogućuje više slobodnog prostora za prste, odnosno prevladavanje poteškoća