OKASTO-VILIČASTI KLJUČ-ZAKR-EXTRA TANKI-SW8-ZEBRA

br. art.  713 30908
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
20 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 20
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Posebno tanak dizajn čeljusti
Izvedba: metrička, posebno tankog oblika

• Prihvat: prstenasta strana
  POWERDRIV® 12-kutna
• Norma: DIN 3113A/ISO 3318/7738
• Materijal: krom-vanadij-čelik
• Površina: kromirana, mat satinirana
• Geometrija: prstenasta strana savinuta pod kutom od 15°, položaj čeljusti 15°

Posebno tanak dizajn čeljusti
• Jednostavan rad i kod teško pristupačnih mjesta - za razliku od uobičajenih okastih viličastih ključeva, nije potrebno bočno zarezivanje materijala