NASADNI KLJUČ-UDARNI-1/2-DUGI-NAVL.-6KT-SW22
br. art. 714 13022
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
1/2" NASADNI KLJUČ ZA GLAVE CILINDRA
Please login to Webshop to report a bug
Za obzirnu montažu aluminijskih naplataka. Duga izvedba s navođenjem pomoću boja.
Tehnički podaci:
Norma: DIN 3121/ISO 1174.
Izvedba: kovana, brunirana.
Pogon: 1/2“, provrt za sigurnosni svornjak i kanal za O-prsten.
Prigon: 6-kt, metrični, Powerdriv.
Geometrija: duga.
Promjena: npr. SW 15 za Smart SW 22 za Opel Insignia
Plastična košuljica
Isključeno je oštećenje laka aluminijskog naplatka.
S plastičnim graničnikom u unutrašnjosti nasadnog ključa.
Radi zaštite rubova i površina kod kromiranih svornjaka za kotače.
Plastična košuljica s navođenjem pomoću boja.
Olakšava prepoznavanje veličine, čime smanjuje gubitke u radnom vremenu.
Tehnički podaci:
Norma: DIN 3121/ISO 1174.
Izvedba: kovana, brunirana.
Pogon: 1/2“, provrt za sigurnosni svornjak i kanal za O-prsten.
Prigon: 6-kt, metrični, Powerdriv.
Geometrija: duga.
Promjena: npr. SW 15 za Smart SW 22 za Opel Insignia
Plastična košuljica
Isključeno je oštećenje laka aluminijskog naplatka.
S plastičnim graničnikom u unutrašnjosti nasadnog ključa.
Radi zaštite rubova i površina kod kromiranih svornjaka za kotače.
Plastična košuljica s navođenjem pomoću boja.
Olakšava prepoznavanje veličine, čime smanjuje gubitke u radnom vremenu.


