OKASTI KLJUČ-DVOSTR-OTV-POWERDRIV-6KT-SW8X10-ZEB
br. art. 714 240080

Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
DVOSTRUKI VILIČASTI KLJUČ
Please login to Webshop to report a bug
Izvedba: metrički, otvoreni ključ za nazuvne matice
• Pogon: POWERDRIV®
7 x 9 do SW 12 x 14 mm, 6-kutni,
14 x 17 do SW 30 x 32 mm, 12-kutni
• Norma: DIN 3118
• Materijal: krom-vanadij-čelik
• Površina: kromirana, prsteni polirani
• Geometrija: prstenaste strane pod kutom 15°, položaj prstena 5°
Primjena:
• Kod nazuvnih matica i vijčanih cjevnih spojeva
• Tijelo pod kutom od 15° pruža bolje mogućnosti pristupa
• Pogon: POWERDRIV®
7 x 9 do SW 12 x 14 mm, 6-kutni,
14 x 17 do SW 30 x 32 mm, 12-kutni
• Norma: DIN 3118
• Materijal: krom-vanadij-čelik
• Površina: kromirana, prsteni polirani
• Geometrija: prstenaste strane pod kutom 15°, položaj prstena 5°
Primjena:
• Kod nazuvnih matica i vijčanih cjevnih spojeva
• Tijelo pod kutom od 15° pruža bolje mogućnosti pristupa