SET-VILIČASTO-OKASTI KLJUČ S ČEGRT.-ZGL-6D-ZEBRA
br. art. 714 25350
Prijavite se za prikaz cijena
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Set okasto-viličastih ključeva s čegrtaljkom
Please login to Webshop to report a bug
Pomična glava s čegrtaljkom. Izvedba: metrička.
• Pogon: okasta strana POWERDRIV®
• 12-erokutna, fino nazubljena, 72 zuba
• Norma: maksimalni zakretni moment prema DIN 899
• Materijal: krom-vanadij-čelik
• Površina: sjajno poliran, kromiran
• Geometrija: Položaj čeljusti 15°, okasta strana 180° zglob, jake glave za veliko opterećenje
• Pogon: okasta strana POWERDRIV®
• 12-erokutna, fino nazubljena, 72 zuba
• Norma: maksimalni zakretni moment prema DIN 899
• Materijal: krom-vanadij-čelik
• Površina: sjajno poliran, kromiran
• Geometrija: Položaj čeljusti 15°, okasta strana 180° zglob, jake glave za veliko opterećenje