CJEVASTI KLJUČ-SAVIJEN-POWERDRIV-6/12KT-SW12

br. art.  714 28212
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

NASADNI KLJUČ, SAVIJENI

Ključ s glavom, u obliku lule 

Izvedba: metrički, s provrtom po cijeloj duljini 

• Pogon: POWERDRIV® kratka strana: 12-kutna duga strana: 6-kutna 
• Norma: ISO 2236
• Materijal: krom-vanadij-čelik
• Površina: kromirana 
• Geometrija: probušena kratka strana: provrt duga strana: duboka šupljina

Specifična koljenasta savijenost i otvor
Navojna šipka odnosno zakretni zatik se mogu utaknuti. Zahvaljujući dubokoj šupljini nasadnog, ključa zatezanje je moguće i kod isturenih vijaka