CJEVASTI KLJUČ-SAVIJEN-POWERDRIV-6/12KT-SW22
br. art. 714 28222

Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
NASADNI KLJUČ, SAVIJENI
Please login to Webshop to report a bug
Ključ s glavom, u obliku lule
Izvedba: metrički, s provrtom po cijeloj duljini
• Pogon: POWERDRIV® kratka strana: 12-kutna duga strana: 6-kutna
• Norma: ISO 2236
• Materijal: krom-vanadij-čelik
• Površina: kromirana
• Geometrija: probušena kratka strana: provrt duga strana: duboka šupljina
Specifična koljenasta savijenost i otvor
Navojna šipka odnosno zakretni zatik se mogu utaknuti. Zahvaljujući dubokoj šupljini nasadnog, ključa zatezanje je moguće i kod isturenih vijaka
Izvedba: metrički, s provrtom po cijeloj duljini
• Pogon: POWERDRIV® kratka strana: 12-kutna duga strana: 6-kutna
• Norma: ISO 2236
• Materijal: krom-vanadij-čelik
• Površina: kromirana
• Geometrija: probušena kratka strana: provrt duga strana: duboka šupljina
Specifična koljenasta savijenost i otvor
Navojna šipka odnosno zakretni zatik se mogu utaknuti. Zahvaljujući dubokoj šupljini nasadnog, ključa zatezanje je moguće i kod isturenih vijaka