Vrlo kvalitetan udarni odvijač u robusnom plastičnom kućištu pojačanom staklenim vlaknima, natprosječno snažan i s praktičnom opremom.
Preporučena maksimalna veličina vijaka: M16
Odličan omjer snage i težine
• Do 1.321 Nm maksimalnog zakretnog momenta popuštanja pri težini od 1980 g.
Vrlo kvalitetan dvostruki udarni mehanizam i cilindar s jedinstvenim motorom sa 6 lamela
• Za pouzdane, maksimalne vrijednosti učinka i dugi vijek trajanja
4 stupnja za podešavanje snage reguliraju se jednom rukom
• Uvijek optimalno, a za korisnika lagano prilagođavanje svakoj namjeni
Posebno ergonomski oblikovana ručka s osjetljivim okidačem i integriranim ublaživačem buke
• Lagano rukovanje, optimalna kontrola i niska razina buke
3 godine jamstva
• Tijekom ovog roka besplatno se otklanjaju sve tvorničke greške i greške u materijalu
Uputa
Pri redovnoj uporabi udarnog odvijača (npr. pri servisiranju guma) potrebno je svaki dan na nazuvicu za podmazivanje staviti malo ulja, a jednom mjesečno cca. 2 ubrizgaja masti za podmazivanje.