
Pneumatski udarni odvijač DSS 1/2 col Premium Power
Dostupni broj proizvoda: 1
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Šifra artikla Naziv artikla
714 3010 PNEUMATSKI UDARNI ODVIJAČ DSS 1/2" PREMIUM
PNEUMATSKI UDARNI ODVIJAČ DSS 1/2" PREMIUM
714 3010 br. art.
Kataloške stranice (1)
Tehnički podaci
Okretni moment otpuštanja maks. | 1 321 Nm |
Okretni moment zavrtanja maks. | 835 Nm |
Prihvat alata | 1/2'' |
Razina buke | 80,6 dB |
Težina uređaja | 1,98 kg |
Vibracije | 7,78 m/s² |
Please login to Webshop to report a bug