PNEUMATSKI UDARNI ODVIJAČ DSS 1" PREMIUM POWER

br. art.  714 3760
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Vrlo dobar odnos snage/težine: čak do 2712 Nm zakretnog momenta kod težine od samo 8,1 kg

Kvalitetni dvostruki udarni mehanizam i cilindar s izbalansiranim 6-lamelarnim motorom
Za pouzdane, maksimalne vrijednosti snage i dugi vijek trajanja

Posebo ergonomski oblikovana soft grip drška s osjetljivom sklopkom i integriranim prigušnikom
Dobro rukovanje s protukliznom drškom optimalne kontrole, kao i malom razinom buke

3-stupnjevano podešavanje snage, isto za lijevi i desni smjer vrtnje
Stalno optimalno i za korisnika ugodno podešavanje na trenutnu primjenu

Odvod zraka dalje od mjesta rada
Sprječava podizanje prašine i onečišćenja s naplatka

3 godine jamstva
Na pogreške u proizvodnji i materijalu

Upute
Kod redovite upotrebe udanog odvijača (npr. kod zamjene kotača) trebalo bi dnevno dodavati ponešto ulja preko dotoka zraka i mjesečno nadopuniti otprilike 2 doziranja masti za prijenosnike preko mazalice. 

Napomena
Maksimalno preporučeni promjer vijka M38.