KLIJEŠTA SJEKAĆA -140MM
br. art. 715 0187
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
KLIJEŠTA SJEKAĆA VDE
Please login to Webshop to report a bug
Za rezanje tvrdih i mekih žica i kablova i na teško dostupnim područjima
• Uvažavajući propisane sigurnosne mjere, za radove pod naponom do 1.000 V (AC), do 1.500
V (DC)
• Čisto rezanje bez velike sile specijalno glodanom preciznom oštricom
• Kvalitetni alatni čelik osigurava trajnost i preciznost reznih površina
• Optimalan pristup, zahvaljujući uskoj izvedbi glave
• 1-komponentna drška sa širokim VDE obodom za siguran rad
Oštrice: induktivno kaljene precizne oštrice
Površina: polirane sa svih strana i kromirane
Zglob: uložen