Ako samo jedan proizvod u košarici ima cijenu od 0,00 €, molimo da ga uklonite.
Molimo osvježite stranicu i pokušajte ponovno kasnije u slučaju da niti jedan proizvod nema cijenu. Za sve ostale upite kontaktirajte nas na onlineshop@wuerth.com.hr.
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
VDE kliješta za kabele
Standard: EN 69000. IEC 900
• Ručke: izolirane uranjanjem, otporno na udarce
• Rezna ostrica: kaljena, precizno brušena -> reže bez savijanja kabela
• Okretni krakovi: polužni prijenos -> potrebna minimalna sila
• Spoj: vijčani spoj, podesiv
• Glava: kovani specijalni čelik, zamjenjiva
• Primjena: rezanje, skidanje plašta