REDUKCIJA ZA NASADNI KLJUČ-1U-3/4V
br. art. 715 14110
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
1" REDUKCIJA
Please login to Webshop to report a bug
• Norma: DIN 3123, ISO 3316
• Izvedba: kromirana, matirana
• Prigon: 1”, 4-kt
• Pogon: 3/4”, 4-kt
• Primjena: adapter sa 1” na 3/4”


