ISPITIVAČ-A FI/RCD-230V/50HZ

br. art.  715 53001
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Brzo i sigurno provjeravanje svih po život opasnih pogrešaka kod priključivanja utičnica sa zaštitnim kontaktom

Priručni uređaj za provjeru
Praktičan način spremanja

Nije potrebno predpodešavanje
Moguće intuitivno rukovanje

Kompaktna i lagana izvedba
Otprilike 50 g

Brza i sigurna provjera utičnica
Provjerava točnost priključka i pomoću LED prikaza označava pogreške kod spajanja

Napajanje strujom preko utičnice koja se ispituje
Bez naknadnih troškova, bez upotrebe baterija

Kućište od poliamida ojačanog staklenim vlaknima
Otporno na udarce, sigurno na lom i na taj način dugog vijeka trajanja

Opremljeno dodatnim FI/RCD okidačem za provjeru
Na taj se način mogu provjeravati FI zaštitne sklopke s nazivnom strujom od 30 mA (na 230 V/AC), s vremenom okidanja od 200 milisekundi (okidanje samo kod faze na desnoj strani).

Područje primjene
Za provjeru instalacija

Potvrda o svojstvima
Proizvedeno i certificirano prema IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411)