OŠTRICA ZA SKALPEL-715 66350-25MM

br. art.  715 66351
Loading
10 KOM
Sadržaj paketa: 10 KOM

Oštrice za skalpel namijenjene su preciznom ručnom rezanju u tehničkim, servisnim i industrijskim primjenama. Izrađene od ledom kaljenog čelika, pružaju visoku otpornost na trošenje i dugotrajnu oštrinu, dok lomljivi segmenti omogućuju brzo obnavljanje reznog vrha bez zamjene cijele oštrice.

Opis proizvoda

Oštrice za skalpel namijenjene su preciznom ručnom rezanju u tehničkim, servisnim i industrijskim primjenama gdje su potrebni čisti rezovi i pouzdana kontrola rada. Izrađene od ledom kaljenog čelika, pružaju povećanu tvrdoću i otpornost na trošenje, što omogućuje dugotrajan rad i zadržavanje oštrine. Konstrukcija s tri fasete osigurava precizan rezni rub i ravnomjerno rezanje različitih materijala. Lomljivi segmenti omogućuju brzo obnavljanje reznog vrha bez zamjene cijele oštrice, čime se povećava učinkovitost rada i smanjuju zastoji.

Ključne značajke

  • Lomljive oštrice za brzo obnavljanje oštrine reznog vrha
  • Ledom kaljeni čelik za veću tvrdoću i otpornost na trošenje
  • Tri fasete za precizne, čiste i kontrolirane rezove
  • Dugotrajan rezni učinak i stabilnost pri opterećenju
  • Pogodne za profesionalne i tehničke primjene

Kompatibilnost podloga

  • Folije i tanki plastični materijali
  • Karton i papirnati proizvodi
  • Guma i tanke gumene obloge
  • Tehničke plastike manje debljine
  • Materijali za montažu, pakiranje i precizno rezanje

Primjena u radu

Ove oštrice preporučuju se kada je potrebno precizno i kontrolirano rezanje uz mogućnost trenutačnog obnavljanja reznog vrha, primjerice tijekom servisnih zahvata, montažnih radova, obrade ambalaže ili tehničkih primjena gdje je važna stalna oštrina alata.

Prednosti pri radu

  • Brza zamjena istrošenog segmenta bez prekida rada
  • Manji otpor pri rezanju zahvaljujući oštrom reznom rubu
  • Veća trajnost u odnosu na standardne oštrice
  • Precizno vođenje reza i bolja kontrola materijala

Za koga je proizvod

Za tehničare, servisere, montažere, stolarske radionice, industrijske timove i sve korisnike koji trebaju izdržljive oštrice za skalpel za precizno, sigurno i dugotrajno rezanje različitih materijala.