mobile icon
Toggle Nav
My Cart
0
Hrvatska
Odustani
Izbornik
Korisnički račun
Online Shop
All Katalog proizvoda
Alati (akumulatorski, pneumatski, elektro, motorni)
Dijelovi za vozila
Direktna montaža
Elektroinstalacije
Elementi za spajanje (opći, metrički, colni)
Građevinska oprema i pribor
Hahn & Kolb alati
Kemijsko-tehnički proizvodi
Lemljenje, zavarivanje
Mjerna tehnika
Obrada materijala
Okovi za građevinsku stolariju i namještaj
ORSY sustav
Protupožarna zaštita
Radionička oprema
Ručni alati
Sanitarije, grijanje, vodoinstalacije, klima (SGK)
Tehnika sidrenja
Zaštita na radu
Back
O nama
Würth grupacija
Würth linije
HAHN + KOLB
Kodeks sukladnosti
Politika kvalitete
Politika održivosti
O nama
Back
Podrška projektima
Master servis
ORSY sistemi
ORSYmobil
Aplikacije
Mobilna aplikacija
Tisak na radnu i zaštitnu odjeću
E-Procurement
Konfigurator alata
Usluge
Back
Karijera
Back
Kontakt
Back
O Würth shopovima
Würth Shopovi
Back
Katalozi
Back
Akcije
Back
Outlet
Hrvatska
!
Online shop
Kategorije proizvoda
Ručni alati
Alati za rezanje
Noževi
Oštrice za noževe i skalpele
Lomljiva oštrica - 18 mm
Lomljiva oštrica - 18 mm
Dostupni broj proizvoda: 4
Proizvodi
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
0800 4260
wuerth@wuerth.com.hr
Prijavi grešku
Izvedbe
Šifra artikla
Naziv artikla
715 6605
OŠTRICE ZA SKALPEL 18 X 110 mm
10 KOM
Sadržaj paketa
10
Cijena:
-
%
=
Dogovorena cijena
Akcijska cijena
Nije dostupno na centralnom skladištu
Količina će biti dostupna za prikazani broj dana
Prijavite se za prikaz cijena
715 66051
OŠTRICE ZA SKALPEL 18 X 110 mm
50 KOM
Sadržaj paketa
50
Cijena:
-
%
=
Dogovorena cijena
Akcijska cijena
Nije dostupno na centralnom skladištu
Količina će biti dostupna za prikazani broj dana
Prijavite se za prikaz cijena
715 6607
OŠTRICA ZA SKALPEL-715 6606-9mm
10 KOM
Sadržaj paketa
10
Cijena:
-
%
=
Dogovorena cijena
Akcijska cijena
Nije dostupno na centralnom skladištu
Količina će biti dostupna za prikazani broj dana
Prijavite se za prikaz cijena
715 66351
OŠTRICA ZA SKALPEL-715 66350-25MM
10 KOM
Sadržaj paketa
10
Cijena:
-
%
=
Dogovorena cijena
Akcijska cijena
Nije dostupno na centralnom skladištu
Količina će biti dostupna za prikazani broj dana
Prijavite se za prikaz cijena
Poveznica do greške
Opis greške
Please
login
to Webshop to report a bug
Postavke kolačića
https://eshop.wuerth.com.hr/ koristi kolačiće za prilagodbu stranice Vašim potrebama. Daljim nastavkom pregleda i korištenja web stranice potvrđujete Vaš pristanak na korištenje
kolačića
Prihvaćam sve
Postavke