SAKUPLJAČ ULJA VAKUMSKI-90L

br. art.  715 930911
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Vakumski, 90 l

• Rekuperator za izvlačenje ulja na kotačima s posudom za prihvat ulja (18 l), podesiva po visini

• Opremljen specijalnim vakuumskim sisaljkama (6 kom.) za vađenje ulja

• Brzina isisavanja ulja (temperatura ulja 70–90°C, promjer sonde Ø 6 mm): 1,5–2 l/min

• Pneumatsko pražnjenje spremnika

• Pritisak zraka za formiranje vakuuma: 7–8 bar

• Duljina usisnog i ispusnog crijeva: 2 m

• Maksimalna količina ulja u spremniku: 90 l