PODIZAČ MJENJAČA 500 KG
br. art. 715 97015
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Stalak za prihvat mjenjača.
• Max visina podizanja: 1985 mm
• Visina kad je uvučena: 1175 mm
• Težina 32 kg
• Nosivost 500 kg
• Nožne komande podizanja