BOOSTER 1000A – 12V

br. art.  772 040000
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Kompaktan, vrlo prikladan uređaj za pomoć pri pokretanju. Pokreće, u normalnim vanjskim uvjetima okoline, sva motorna vozila manje zapremine s 12 V instalacijskim naponom.

Kvaliteta u kompaktnoj izvedbi
• Uporaba kvalitetnih materijala i komponenti
• Dobra svojstva učinkovitosti zbog kvalitetne Li-Ionske baterije, čvrstih kabela i kliješta
• Prikladna izvedba zahvaljujući Li-Ionskoj tehnologiji i promišljenom dizajnu

Prikladan za korisnika i multifunkcionalan
• Jednostavno korištenje – priključiti, uključiti, pokrenuti
• LED prikaz za provjeru stanja napunjenosti interne baterije
• Moguće punjenje preko USB utičnice ili preko utičnice upaljača cigareta
• Može se koristiti kao Powerbank zahvaljujući USB izlazu
• 7-modularno svjetlo

Siguran i pouzdan
• Zaštićen od zamjene polova, iskrenja, preopterećenja, prenapona i pregrijavanja
• Pridržavanje svih relevantnih normi

Sadržaj isporuke
• Li-Ion Booster Light
• USB kabel
• Adapter 230 V USB utičnica
• Adapter 12 V USB upaljač za cigarete
• Knjižica s uputama za korisnika
• Vreća za spremanje

Područje primjene
Vozila s dizelskim/benzinskim motorima i 12 V napona instalacije

Napomena
Uređaj smiju koristiti samo stručno osposobljene osobe. Sve osobe koje su u doticaju s puštanjem u rad, korištenjem i održavanjem uređaja moraju biti osposobljene na odgovarajući način.
Override postupak treba koristiti uz maksimalan oprez i samo u iznimnim slučajevima, jer se isključuje zaštita od iskrenja i krivo odabranog polariteta!

Uputa
1. Isključiti vozilo i izvaditi ključ za pokretanje
2. Priključiti u potpunosti napunjeni i isključeni uređaj za pomoć pri pokretanju
3. Najprije priključiti plus kliješta na + pol baterije, nakon toga crna minus kliješta priključiti na masu vozila
4. Uključiti uređaj za pomoć pri pokretanju i pokrenuti vozilo
5. Po potrebi uključiti postupak Override, kada je baterija vozila potpuno ispražnjena ili snaga uređaja za pomoć pri pokretanju nije dovoljna
6. Isključiti uređaj za pomoć pri pokretanju, najprije ukloniti kliješta s mase i nakon toga plus kliješta
7. Nadopuniti uređaj za pomoć pri pokretanju