REFLEKTIRAJUĆA TRAKA-CRNO-ŽUTA-25MMX6M

br. art.  812 44675
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Protuklizna, svjetleća

• Samoljepljiva
• Za srednje do visoke zahtjeve
• Zaštita od nezgoda uzrokovanih okliznućima i padom
• Sa silikonskim papirom
• Duljina: 6 m
• Debljina: 1 mm
• Boja: žuta, crna
Širina: 25 mm
• Prikladno za podlogu: betonska podna obloga, asfalt, glatke površine