Ako samo jedan proizvod u košarici ima cijenu od 0,00 €, molimo da ga uklonite.
Molimo osvježite stranicu i pokušajte ponovno kasnije u slučaju da niti jedan proizvod nema cijenu. Za sve ostale upite kontaktirajte nas na onlineshop@wuerth.com.hr.
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
ZIDNI ODVOD
Kutni odvod od termoplastičnog elastomera (TPE) za obradu odvoda na parapetu pri postavljanju tekućih hidroizolacijskih sustava
Svojstva
• Bolje sidrenje tekućih hidroizolacijskih sustava
• Tijelo od termoplastičnog elastomera (TPE) s filcom (netkanom tkaninom), lijevano u jednom komadu
• Otpornost na mraz Dimenzije odvodne cijevi (pravokutni presjek)
• Vanjske: V 57 mm / D 48 mm
• Unutarnje: V 51 mm / D 42 mm
• Dovod (ulaz): V 80 mm / D 73 mm
• Duljina: 340 mm
Dimenzije odvoda od termoplastičnog elastomera (TPE):
• Širina: 250 mm
• Visina: 120 mm
• Podloga: 114 mm
Dimenzije netkane tkanine (TNT/filc)
• Širina: 380 mm
• Visina: 145 mm
• Podloga: 180 mm
Upute
• Na mjestu odvoda izraditi udubinu na zidu i podu koja veličinom i oblikom odgovara prirubnici zidnog odvoda. Provjerite je li prirubnica sukladna s horizontalnom i vertikalnom ravninom
• Na suhu i čistu podlogu nanesite ravnomjeran sloj ljepila/brtvila PU, br. art. 890 1002
• Isto brtvilo koristite za stvaranje elastične veze (spoja) između vertikalne i horizontalne površine
• Umetnite zidni odvod laganim pritiskanjem, tako da potone u ljepilo/brtvilo PU, br. art. 890 1002 kako bi savršeno prianjao uz podlogu.
• Zabij te čelične čavle na kutni odvod od termoplastičnog elastomera (TPE) (horizontalni i vertikalni dio) kako biste ga mehanički pričvrstili na podlogu
• Pričvrstite netkanu tkaninu (filc) na podlogu mortom ili odgovarajućim cementnim ljepilom; premažite cijelu površinu netkane tkanine (filca) istim materijalom i pričekajte dok se potpuno ne osuši
• Nastavite s montažom hidroizolacijske membrane (npr. IMPELAST itd.