SAMOLJEPLJIVA ZAŠTITNA FOLIJA-SK50-1000MMX100M

br. art.  818 500100
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Za zaštitu i pokrivanje osjetljivih površina.

Čisto, brzo i jednostavno u primjeni
• Samoljepljiva
• Ne grebe i ne oštećuje podlogu na koju se nanosi
• Jednostavno uklanjanje folije bez ostataka ljepila
• Može se reciklirati (ekološki prikladno zbrinjavanje)

Pouzdana zaštita
• Najvećim dijelom otporna na kemijske utjecaje, mehanička oštećenja i vlagu

SK 50
Područja primjene:
Velika površinska zaštita stakla, PVC-a, kamenih i podova prekrivenih tepisima, kod soboslikarskih, žbukarskih i radova na fasadi.

Primjena:
Površine lijepljenja moraju biti bez ulja, prašine, masnoća i otapala. Temperatura obrade: >5ºC.

Napomena:
Foliju nikada ne povlačiti na trzanje (kut povlačenja ispod 90º). UV postojana. Maksimalna duljina skladištenja: 12 mjeseci. Prirodni kamen otvorenih pora (granit, mramor, pješčanik, i sl.) nakon skidanja folije naginje promjeni boje.

Maksimalno vrijeme primjene na objektu: 6 tjedana.

Opće napomene:
Folije nisu zamišljene za trajnu zaštitu površina duže od navedenog vremenskog roka. Služe za primjenu u interijeru i eksterijeru i moraju se ukloniti nakon isteka navedenog roka primjene. Folije nisu prikladne za primjenu tijekom velikih postupaka preoblikovanja. Ne preuzimamo jamstvo za krivu primjenu i iz toga rezultirajuće posljedične štete. Načelno upućujemo na to da se provedu predispitivanja.