LED SKLOPIVA SVJETILJKA 3U1
br. art. 827 806301
![Loading](https://eshop.wuerth.com.hr/static/version1725524784/frontend/wc/b2b_eshop/hr_HR/images/loader-h2.gif)
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
S tri priključka za različitu primjenu (baklja, COB LED glava, fleksibilna glava)
Svjetiljka
• Svjetlosni tok: 250 lm
• Fokusirajuća
• Dva načina osvjetljenja
COB LED glava
• Svjetlosni tok: 290 lm
• Savijanje za 180°
• Dva načina osvjetljenja
Fleksibilna glava
• Svjetlosni tok: 90 lm
• Fokusirajuća
• Dva načina osvjetljenja
Akumulator
• Li-Ion 3,7 V
• Kapacitet: 2.200 mAh
• 8,14 Wh
Jednostavna zamjena nastavaka zahvaljujući brzom otpuštanju
Magnetna baza
Dolazi u praktičnom kovčegu