ADITIV ZA DIZEL-ZIMSKI-150ML

br. art.  861 002150
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Za poboljšavanje i održavanje tekućeg stanja dizelskog goriva na niskim temperaturama

Sprječava zgrušavanje
Sprječava začepljenje dovoda goriva i filtara

Samomješajući
Jednostavna primjena

Kompatibilan sa svim konvencionalnim dizel i biodizel gorivima

Primjena:
Za sve dizelske motore osobnih i teretnih vozila, autobusa i radnih strojeva uključujući Common-Rail i Pumpe-Düse tehnologiju. Sadržaj doze dodati u spremnik goriva kod oko 0°C, kako bi se osiguralo optimalno djelovanje. Preporučamo trajno korištenje. 150 ml aditiva je dostatno za max. 70 l goriva.Dodati 300 ml gorivu u omjeru 1:500 i 1.000 ml u omjeru 1 : 1.000.

Svojstva:
Sprječava geliranje i poboljšava filtrabilnost dizelskog goriva. Tako osigurava funkcioniranje dizelskog motora na niskim temperaturama. Primjenjivo do –31°C. (ovisno o dizel gorivu)